くっしょんず まっと

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17182348 品番 84966300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。

厚さ(mm)10 幅(mm)300 長さ(mm)300 用途クッション材・緩衝材として 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm10×300×300
注意
※サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※耐熱性・難燃性・導電性には適しておりません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
椅子の修理に使用
製造業

椅子のクッションの修理で、表層に使用した Webカタログにクッションに必要な機械特性が記載されているとよいと思います

2025-12-25
用途:
作業用

クッションのマットとしての使用ではなく別の用途でカットして使用しています。以前は別のもので使用していたのですがこちらの方が安価で十分代用できてよかった。

対象商品:
17182366
2023-11-13
用途:
機械のメンテナンス・パーツ
農・林・水産業

きちんと包装され良い製品でした。
当初 "スポンジ" や "ウレタン" でモノタロウのサイトを検索しましたが希望のサイズ "50x300x300" の製品を探すことができませんでした。
サイズ入力 "50x300x300" でやっと探せました。
"スポンジやウレタン"等のキーワードがあれば助かります。

対象商品:
17182366
2021-06-23
用途:
自動車運転席のニーパッド
農・林・水産業

適当な大きさにカットして両面テープにて膝の当たる部分に貼るだけです。脚がブラブラせず長距離運転でも疲労度合いが全然違います。

1人が参考にしています
対象商品:
17182348
2020-12-04
用途:
製造工程
パルファイバー株式会社 様

品物の緩衝材として使用しているが、効果有り重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
17182357
2019-02-20
用途:
魚締め時のマットとして
製造業

魚の神経締め時のマットとして使用しましたが、大きさ及び厚み等がちょうど良い感じで使用しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17182348
2019-05-14
用途:
ピンバッジの下敷きに使用
その他業種

個人の自由な大きさにカットしてくれるサービスが有ると良い

対象商品:
17182357
2018-12-28
用途:
家具の修理
建設業・工事業

椅子のカバーが捲れて剥がれてきたので、クッションも新しいのにするので購入しました。モノタロウさんで購入できるとは・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする