曜日別特売
1-4622-13 ポリプロピレン手付きビーカー アズワン 17182402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレン手付きビーカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
1目盛(mL)25
内容量1個注文コード17182402品番1-4622-13
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥262
販売価格(税別)
238

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。

種類手付ビーカー容量(mL)300上径×下径×高さH(mm)91×76.5×94.5口外径(Φmm)98.5材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~1211目盛(mL)25アズワン品番1-4622-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17182384
2022-10-31
用途: 農薬の計量時。
農・林・水産業

材質の硬さは丁度いいと思います。
計量目盛りならびに数字が見にくく、着色等により明示してほしいです。

対象商品 : 17182384
2018-11-14
用途: 次亜塩素酸水の希釈

素材がしっかりしており、申し分なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17182393
2018-08-22
用途: 塗料の小分け
建設業・工事業

なんども使えて経済的でいい。このクオリティは最高。

対象商品 : 17182427
2018-05-13
用途: キッチンで、通常使用。

丈夫なので使い捨てず、食洗機で洗えて便利に使っています。

対象商品 : 17182418
2017-05-15
用途: 農業 自分で作る液肥の調合
農・林・水産業

軽くて使いやすく 価格も安い よく失くすので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする