商品メイン画像

frp-no-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 17183471 frp-no-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 17183471 frp-no-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 17183471 frp-no-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 17183471

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 17183471 品番 frp-no-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

用途造形・補修 仕様ベロ 1枚 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 容量(kg)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする