※商品イメージ

逆ルーバー室外機カバー カントリー調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17184749 品番 YB-04-N001DBR
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」生活感が
出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機
カバーで目隠しを。
センスのいいお庭にイメージチェンジできる
だけでなく、上にプランターなどが置けるので、
デッドスペースの有効活用にもなります。
逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の
熱風から守ります。
「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」
室外機は目立つ場所にあることが多いので、
目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。
プランターを飾ったり、ガーデニングの
作業台としても。
洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。
前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、
通気を妨げない設計です。
「植物にやさしい逆ルーバー仕様」
上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。
室外機の前に置けなかった植物などを
置けるようになるので、ガーデニングスペースが
広がりますよ。
「簡単組立・簡単設置」
5枚のパーツをネジで止めていくだけで
組み立てられます。
設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。
約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。
雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 ラティス

用途木製室外機カバー:日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック 大型 日よけ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア 材質天然木 質量(kg)約5.8 ダークブラウン 有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※ホワイトは真っ白ではなく、木目の見えるウォッシュホワイトです。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする