曜日別特売
C16D-GT1VR 組端子台 東洋技研 17184837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様出力、NPN出力注文コード17184837品番C16D-GT1VR
参考基準価格(税別)¥28,630販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様出力、NPN出力質量(g)約210電圧(V)I/Oユニット:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)接続方式外部:7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)応答時間(OFF→ON)(m):0.5s以下、(ON→OFF)(m):1.5s以下(抵抗負荷)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)I/Oユニット:50以下(DC24V、全点ON時)最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大:1.0 10ms以下入出力点数出力16点コモン仕様16点1コモンネットワークタイプ制御系:CC-Link絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上出力形式シンクタイプサージキラーなし耐電圧(V)DC外部端子一括- アース間AC5001分間占有局数1局32点割付(16点使用)ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる漏洩電流(mA)OFF時:0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする