※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
出力、PNP出力
注文コード
17184846
品番
C16P-GT1VR
参考基準価格(税別)
¥32,490
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力、PNP出力
質量(g)
約210
電圧(V)
I/Oユニット:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)
接続方式
外部:7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
応答時間
(OFF→ON)(m):0.5s以下、(ON→OFF)(m):1.5s以下(抵抗負荷)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
電流(mA)
I/Oユニット:50以下(DC24V、全点ON時)
最大負荷電流(mA)
約100/1点1.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)
DC12/24
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
使用電圧範囲(V)
DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
最大:1.0 10ms以下
入出力点数
出力16点
コモン仕様
16点1コモン
ネットワークタイプ
制御系:CC-Link
絶縁抵抗
DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
出力形式
ソースタイプ
サージキラー
なし
耐電圧(V)
DC外部端子一括- アース間AC5001分間
占有局数
1局32点割付(16点使用)
ノイズ耐量
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下