※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入力
注文コード
17184855
品番
C32X-GT1VR
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力
質量(g)
約340
電流(A)
ON:3以上
電圧(V)
I/Oユニット:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、ON:15以上
接続方式
外部:7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
定格入力電圧(V)
DC24
応答時間
(OFF→ON):0.2ms以下(DC24V時)、(ON→OFF):0.2ms以下(DC24V時)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
電流(mA)
I/Oユニット:60以下(DC24V、全点ON時)、OFF:0.5以下
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
使用電圧範囲(V)
DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
入出力点数
入力32点
コモン仕様
32点1コモン
ネットワークタイプ
制御系:CC-Link
入力形式
シンク、ソース共用タイプ
絶縁抵抗
DC外部端子一括- アース間DC500V、絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約5
耐電圧(V)
DC外部端子一括- アース間AC5001分間
占有局数
1局32点割付
ノイズ耐量
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
入力抵抗(kΩ)
約4.7