※寸法図
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
大きいサイズの冊子の内窓としては大変リーズナブルな価格です。寸法通りにくるので取り付けも一時間ほどで終わりました。つくりもしっかりしていて断熱・防音効果も抜群です。大満足です。