※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入・出力混合、PNP出力
注文コード
17184898
品番
C16XP-GT1VR
参考基準価格(税別)
¥46,010
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入・出力混合、PNP出力
質量(g)
約340
電流(A)
ON:3以上
電圧(V)
I/Oユニット:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、ON:15以上
定格入力電圧(V)
DC24
応答時間
(OFF→ON):0.2ms以下(DC24V時)、(OFF→ON)(m):0.5s以下、(ON→OFF):0.2ms以下(DC24V時)、(ON→OFF)(m):1.5s以下(抵抗負荷)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
電流(mA)
I/Oユニット:60以下(DC24V、全点ON時)、OFF:0.5以下
最大負荷電流(mA)
100m/ 1 点 1.6A / 1 コモン
定格負荷電圧(V)
DC24
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
使用電圧範囲(V)
DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
最大:1.0 10ms以下
入出力点数
入出力混合16/16点
コモン仕様
32点1コモン
ネットワークタイプ
制御系:CC-Link
入力形式
ソースタイプ
絶縁抵抗
DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約5
出力形式
ソースタイプ
サージキラー
なし
耐電圧(V)
DC外部端子一括- アース間AC500 1分間
占有局数
1局32点割付(16点使用)
ノイズ耐量
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下
入力抵抗(kΩ)
約4.7