エバロン
エバロンの サンダル
エバロンの オフィスサンダル
エバロン機能性サンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17184907
品番
SA22-婦人-ネイビ-L
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和。クッション性抜群のサンダル
材質
EVA+天然ゴム
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
機能
抗菌・消臭
足幅
3E
ヒール(mm)
約25
靴タイプ
サンダル