曜日別特売
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169

6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169
6356 ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) 17185169

ブレリス TPE軽量防寒ブーツ カバー付

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード17185169品番6356
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
内側はソフトで暖かい4mm厚のウレタン内布となっています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラックサイズMサイズ(cm)25材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)Lサイズ:660足幅3E高さ(cm)Lサイズ:38材質(インナー)ポリウレタン材質(底部)TPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする