サンエス
サンエスの バッグ・キャップ
サンエスの キャップ
サンエスの 作業帽
コーディネートキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17185641
品番
C-14
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
裏芯地付。洗濯しても型崩れしにくくなっています。
材質
裏綿、アジャスター:プラスチック
色
ブルー
サイズ
M
機能
帯電防止、形状安定
頭囲(cm)
55〜57
色番
4
注意
※別寸不可