サンエス
サンエスの 安全長靴・長靴
サンエスの 防寒長靴/防寒安全長靴
冷凍庫長 -40℃(ネイビー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17185878
品番
NR021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様
つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)
色
ネイビー
サイズ(cm)
27
機能
抗菌・防臭・保温・-40℃対応
色番
3
注意
※お客様のご都合による返品はお断りいたします。