曜日別特売
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569

M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569
M-55 イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所 17186569

イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17186569品番M-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ
スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに
安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様
安全ピンで帽子や服につけて
ストラップで吊り下げて
クリップで帽子や服、カバンに止めて
薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策

用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする