サンエス
サンエスの バッグ・キャップ
サンエスの キャップ
サンエスの 作業帽
キャップ(ネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17186885
品番
C-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
アジャスタ/プラスチック
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
【制電裏綿】ポリエステル90/綿10
機能
帯電防止
頭囲(cm)
61〜63
色番
4
注意
※別寸不可