サンエス
サンエスの バッグ・キャップ
サンエスの キャップ
サンエスの 作業帽
ショートバイザーキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17187147
品番
C-81
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来の帽子よりも短い庇で機械などに当たりにくい
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
帯電防止
頭囲(cm)
56〜60
色番
3
注意
※別寸不可