サンエス
サンエスの 防寒用手袋
サンエスの 合成繊維 防寒用手袋
冷凍庫用防寒手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
17187375
品番
MB128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
材質
[表]防水帆布と革のコンビ、[裏]アクリル100%ボア、ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
フリー
機能
防寒
色番
1
注意
※別寸不可