エコパックメール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(400枚) 注文コード 17189725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。

ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き 外形寸法(mm)195×260+30 内寸法(mm)180×250 適合サイズDVD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする