800S-5414BO 54PCメカニックツールセット SIGNET(シグネット) 17189786

54PCメカニックツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17189786 品番800S-5414BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大人気の新商品『阿修羅』を採用!
1本で6サイズに対応するレンチ。その名も『阿修羅』!出張や移動してのメンテの際『阿修羅』を数本持っているだけで幅広いサイズに対応!操作がとても簡単なラチェット機構を整備し、誰でもスピーディーに作業できます。
工具管理の新たな提案-さらに進化したTRシステム!
トレイにはツールのサイズや品番を表示しており、ツールの管理も容易に行えます。ツールがない場合の視認性が大幅に向上したTRシステム。TRシステム=Tool Recognition(認証)システム
カーボン調トレイ採用!
トレイは高級感のあるカーボン調のカラーリングになっています!より一層見やすく管理しやすいように進化しました。

セット内容
3/8インチDR 60ギアラチェットハンドル
3/8インチDR ソケット8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
3/8インチDR ディープソケット8・10・12・13・14・17mm
3/8インチDR エキステンションバー75・150mm
3/8インチDR ユニバーサルジョイント
3/8インチDR スライディング Tハンドル160mm
3/8インチDR×1/4インチDRヘックスビットアダプター
阿修羅:8・9・10mm 5/16・11/32・3/8インチ、11・12・13mm 7/16・15/32・1/2インチ、14・15・16mm 9/16・19/32・5/8、17・18・19mm 11/16・23/32・3/4インチ
3/8インチDR スピンナハンドル380mm
45度メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24
強力ラジオペンチ165mm
強力ニッパー165mm
スリップジョイントプライヤー
ボールピンハンマー
9PCロングボールヘックスレンチセット
貫通ドライバー(-):6×100・8×150mm (+)#2×100・#3×150mm
スタビーラチェットドライバー
1/4インチチタンコーティングいじり止めビット:T×10・T×15・T×20・T×25・T×27・T×30
布カバー、トレイ、ダイヤルロックキー
ブラッドオレンジ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×250×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする