曜日別特売

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブルー機能帯電防止ウエスト(cm)91注文コード17190035品番GK313
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質ファスナー/フロント:金属ブルー混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35股下(cm)74ウエスト(cm)91機能帯電防止色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする