二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190617 品番 K21BNJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

普通に使っていても節水効果があります。

付属品ツバ付ワンタッチニップル付 用途洗濯機用二口水栓 仕様逆止弁、エコこま水栓 口数2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
注意
寒冷地用は逆止弁なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190608
2021-04-08
用途:
古い流し台に使用した部分はシャワー水栓に
東 設計工房有限会社 様

メッキ仕上げその他いい出来の水栓と思う。安売り商品とは違う感じ

対象商品:
17190608
2020-07-07
用途:
自在水栓の交換
サービス業

マンション購入し11年経過しました。
ベランダにある自在水栓の蛇口が、ケルヒャーのホースの重さでぐらついてきたこともあり、色々探していたところ、二口水栓を見つけました。水栓外しレンチ、シールテープも同時購入し、自分簡単に取り替えすることができました。ケルヒャーのホースはニップルへ装着できるようになり、水栓の蛇口を痛めることなく使えて便利は商品だと思います。

対象商品:
17190617
2018-03-20
用途:
蛇口交換

洗濯機側のハンドルが左側が良かったが、まず良い品でした。用途を表示するラベルは、テプラで自作するしかないですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする