屋外ホース接続ノズル付二口水栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190793 品番 K112SPJ
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様固定こま 口数2口 機能エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
注意
※散水用ですので、屋内では使用しないでください。
寒冷地用は逆止弁なし、散水用ですので、屋内では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190784
2024-07-08
用途:
庭での水やりの際に便利
教育・研究機関

庭の水やり蛇口で、ホースを繋いだり外したり 不便でしたが、これを利用するようになって、ホースを繋いだままでも手洗いもできるし、バケツに水を溜めるのも気にせずに済み、大変満足しています。友人にも勧めました。

1人が参考にしています
対象商品:
17190784
2021-06-01
用途:
ハウス内の水やり
農・林・水産業

今まで一口だったので、ジョーロに水を入れる時は
ホースを毎回外していたけど、二口になってホースは
つなぎっぱなしでとても楽です。

対象商品:
17190784
2020-12-06
用途:
庭木の散水
田中不動産 様 (不動産業)

ホースをつないで散水するのに水漏れがなく非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする