41233 アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ) 17190958

アルペット手指消毒用α

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3L) 注文コード17190958 品番41233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。

用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。 成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸 トラスコ品番836-4645 エタノール濃度(w/w%)71.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17190958 41233 60875405 41238 アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ) アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ) 1本(5L) 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
トイレの後
有限会社新中川製作所 様 (製造業)

いつもお世話になっております。大変好評です。又購入したいと思います。

対象商品:
17190967
2022-10-23
用途:
保育
スマイルベビールーム 様 (医療・福祉・介護関連業)

安心して使用できる。手指に使用と明記されているので良い

対象商品:
17190967
2022-08-04
用途:
手指の消毒
株式会社東急コミュニティー 様 (不動産業)

サラヤさんがこのように手に入ることになってほんとによかったです
安心して使えるメーカーさんです

対象商品:
17190967
2021-11-07
用途:
出入りの入り口に設置
brocadedoll工房 様

アルコールタイブなのですぐ手が乾き助かります。
とても安心な消毒液
sizeもも大きくタップリ使えて重宝します

対象商品:
17190967
2021-09-01
用途:
帰宅時の玄関にて
株式会社ジー・ウーマン 様 (卸売・小売業)

安心で使っております。
アルコールの奴は他社では手が荒れるのですが安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
17190967
2021-09-29
用途:
手指の消毒
運輸・通信業

足ふみ式の消毒に使っていますが、サイズも大きくてしっかりしているので使いやすいです。

対象商品:
17190967
2020-11-25
用途:
仕事&自宅
建設業・工事業

量が多くて安心の日本製。
これを買うまではハンドラボの300cc入りのを使ってたのですが、コスパが悪かったので満足です。
ハンドラボの方が使い心地は良いんですけどね〜

アルペット手指消毒用αは、独特のにおいがするので、嫌な人はアルファじゃない方が良いと思います。

対象商品:
17190967
2019-03-21
用途:
食品を扱う前に使用。
その他業種

量が多く、長期利用が出来るように思いました。
補充用を購入するか、迷いましたが買わないで良
かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする