ダストカート用ポリ袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 17191143 品番 DKM93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)120 透明 厚さ(mm)0.030 タイプエコ 入数(枚)10 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1200 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17191134
2024-02-27
用途:
ペットボトル、缶飲料水の空き容器収集

設置時の音が無く、液体漏れが無いので、安心できる。

対象商品:
17191152
2019-07-29
用途:
イベント用ごみ袋
製造業

色んなものを入れるゴミ袋として購入しました。なかなかいい感じの厚さで十分耐久性がありました。

対象商品:
17191143
2017-06-19
用途:
やっと見つけた_| ̄|○疲れた
その他業種

でも、この袋でもドンピシャではないのですよ。

製品ページの説明では、どっちが縦でどっちが横か若干解り辛いのですが、
「1000×1200」という寸法は、横幅×長さです。
間口が閉じた状態で直線1000mm(円周ではない)、
縦に長さが1200の深さがある袋になります。
本当は、もっと長細い透明袋が欲しかったのです。
長物の材料や製品を簡易包装する感じで、傷や埃から護るのに使いたかったのです。
少なくとも、幅10cm×長さ110cm程度のものが欲しかったのですが、モノタロウさんにも他所にも扱いはないとの事。
(チューブ状の底が綴じていないものはあった)

このサイズを見つけるまでは、1000×1000の半透明の袋しか見つけていなくて、それを取り敢えず使っていたのですが長さが微妙に足りなかったので、こういう製品を探していました。
そしたら、普通の袋類とカテゴリが違うのですね。
すぐにみつからなかったわけだ(T_T)グスン

さてさて、
前よりはマシになりましたが(折り返して封ができる余裕がある)、やはり幅が余り過ぎます。
そこで、「シーラー」を使って細長く熱着して綴じて、切り出す事で目的の長細い袋を作り出す事にしました。

一応は使い物になっていますが、
1200mmという長さを小型のハンドシーラーで真っすぐ綴じるのは至難の業ですね。汗
次は、シーラーの改造をして、もっとやりやすくしようと企んでおります。

参考:
「シーラー」とは
菓子類や粉類等が入っているビニル袋入りものを、一旦開封した後、
もう一度綴じ直す為に使う道具で、ピンポイント的な熱で溶着する道具。
モノタロウさんではこのカテゴリ辺りに何台がありますね。https://www.monotaro.com/s/c-80773/
>すべての商品物流・梱包用品梱包用品シーラーハンディーシーラー

1人が参考にしています
対象商品:
17191143
2017-04-28
用途:
大型ゴミ箱とシュレッター用

今まで、もう少し厚手のビニール袋を使用していましたが、今回の購入品も、思ったよりしっかりしていますし、大きさも十分でした。
また、10枚パックなので持ち運びにも便利で袋から出すのも楽に出せるのもよいと思います。

対象商品:
17191143
2016-07-20
用途:
正方形の箱の中に入れ箱の口を覆いごみ入れにしている。

もう少しポリを厚手にしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする