LPP-05A7 LED強力ライト オーム電機 17191362

 

LPP-05A7 LED強力ライト オーム電機 17191362 LPP-05A7 LED強力ライト オーム電機 17191362 LPP-05A7 LED強力ライト オーム電機 17191362

LED強力ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17191362 品番LPP-05A7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量、コンパクトな強力ライトです。
小さくても明るさ50ルーメン
IPX4の防飛まつ仕様

使用電池単3形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属) 外径×長さL(Φ×mm)最大113×147 質量(g)約210(電池別) 全光束(Lm)50 連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池/約50、マンガン乾電池/約18 光源白色LED×1個(交換不可) 照度(Lx)約2200(距離0.5m時) 連続点灯時間約50時間(アルカリ使用時) 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約50 防水仕様IPX4防飛まつ 明るさ(Lm)約50 電球の種類LED 特殊用途防沫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17191362
2017-01-20
用途:
避難用及び非常用照明、防災グッズとして使用。
不動産業

手に取りやすく、軽くて扱いやすい。寝室のナイトテーブルに
置いて、すぐ見つかるし邪魔にならないサイズです。
光の広がりや明るさは、避難用とか非常用には十分です。
従来は、単一電池を使った電球式のライトでしたが、置き換えました。
壁のフックに掛ける釣り紐があればもっと使いやすいと思います。

対象商品:
17191362
2017-04-14
用途:
防災用及び日常の夜間時に。
林防災 様

紐の取り付ける箇所もなく不便である。
自分で穴を開けて利用している。
 中国製品では何か欠けているものが多いので、他国の製品あるいは日本製品であればもっと利用価値が大である、今それを探しております。
  防災担当として申し上げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする