サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖コーディネートブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17191496
品番
WA350
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン:金属
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
機能
帯電防止
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)