12×1000 TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー) 17191868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TECAPEEK 丸棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
外径(Φmm)12
12
6
10
16
18
20
22
25
30
32
36
40
45
50
56
60
65
70
80
90
100
110
140
150
180
200
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード17191868品番12×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。

用途
ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材長さ(mm)1000外径(Φmm)12質量(kg)0.149公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする