18×550 TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー) 17191947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TECAPEEK 丸棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
外径(Φmm)18
18
20
22
25
30
32
36
40
45
50
56
60
65
70
80
90
100
110
140
150
180
200
6
10
12
16
長さ(mm)550
内容量1本注文コード17191947品番18×550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。

用途
ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材長さ(mm)550外径(Φmm)18質量(kg)0.185公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする