サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)
サイズ
LL
注文コード
17194856
品番
WA380
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
色
モスグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
機能
帯電防止
色番
7
性別
男女兼用