KH-60902 ガーデンオーナメント キシマ 17195824

ガーデンオーナメント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタイニーラビット 注文コード17195824 品番KH-60902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

メッセージ入りの土台の上にひょっこり現れたうさぎのオーナメントは、小振りで場所を取らず繊細に作られているので、お庭はもちろんお部屋においても可愛いインテリアになりそうです。
ピョン、と飛び跳ねる姿から飛躍イメージあるウサギ。子だくさんなことから北条・繁栄の象徴として古くから愛されています。

材質ポリレジン タイプタイニーラビット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×105 用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17195867
2022-12-28
用途:
ウェルカムオーナメントにします。
その他業種

可愛らしいオーナメントです。
強風で、160cmくらいの高さから下に落ちた時には、下にあった陶器鉢は割れましたが、こちらのオーナメントは無事でした。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする