曜日別特売
KH-60903 ガーデンオーナメント キシマ 17195833

ガーデンオーナメント

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプタイニースクレイル
内容量1個注文コード17195833品番KH-60903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ころんとした土台の上に、小さなリスがちょこんと乗ったオーナメント。素材感のある土台に記されたメッセージや、立体的などんぐりもポイントです。
リスは冬眠をしたり餌をため込む習性があることから、入ってきた金運を逃さず蓄えてくれます。貯蓄運アップにおすすめです。

用途
アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。
材質ポリレジンタイプタイニースクレイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17195867
2022-12-28
用途: ウェルカムオーナメントにします。
その他業種

可愛らしいオーナメントです。
強風で、160cmくらいの高さから下に落ちた時には、下にあった陶器鉢は割れましたが、こちらのオーナメントは無事でした。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする