KH-60868 ガーデンオーナメント キシマ 17195867 KH-60868 ガーデンオーナメント キシマ 17195867 KH-60868 ガーデンオーナメント キシマ 17195867 KH-60868 ガーデンオーナメント キシマ 17195867

ガーデンオーナメント

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 タイプバード 注文コード17195867 品番KH-60868
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

楽しげにさえずる、4羽の小鳥達。とまり木にはwelcomeの文字が入っています。美しい歌声が聞こえてきそうなオーナメントは玄関に置くのもオススメです。
鳥な天の遣いとも言われ、天からのメッセージを運んでくれる動物。思いがけない成功や幸せを運んでくれるかもしれません。

材質ポリレジン、ラバー、コットン タイプバード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×85×130 用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。 アズワン品番64-9648-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17195867
2022-12-28
用途:
ウェルカムオーナメントにします。
その他業種

可愛らしいオーナメントです。
強風で、160cmくらいの高さから下に落ちた時には、下にあった陶器鉢は割れましたが、こちらのオーナメントは無事でした。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする