曜日別特売
KH-60867 ガーデンオーナメント キシマ 17195876

 

KH-60867 ガーデンオーナメント キシマ 17195876
KH-60867 ガーデンオーナメント キシマ 17195876
KH-60867 ガーデンオーナメント キシマ 17195876
KH-60867 ガーデンオーナメント キシマ 17195876

ガーデンオーナメント

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプフロッグ
内容量1個注文コード17195876品番KH-60867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3匹のカエルが1セットになったオーナメントです。王冠をかぶったカエル達は、おしゃべりをしているようなユニークな姿。表情豊かなお庭を演出してくれそう。
「お金がかえる」「福がかえる」などユニークな語呂合わせながら、ラッキーモチーフとして人気のカエル。金運アップが期待できそう。

用途
アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。
材質ポリレジン、ラバー、コットンタイプフロッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×115、90×85×125、85×85×115アズワン品番64-9648-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17195867
2022-12-28
用途: ウェルカムオーナメントにします。
その他業種

可愛らしいオーナメントです。
強風で、160cmくらいの高さから下に落ちた時には、下にあった陶器鉢は割れましたが、こちらのオーナメントは無事でした。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする