※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する厚さ(mm)6
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード17195973品番6×100×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。