サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖デカポケブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17197087
品番
WA391
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
驚きの収納力「デカポケ」を 搭載したリサイクルウェア。
やわらかな素材で肌触り抜群。
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、デカポケ:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属
色
モスグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
機能
帯電防止
色番
7
性別
男女兼用
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ