HS-2100 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197872 HS-2100 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197872 HS-2100 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197872

ワリフ(白)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17197872 品番 HS-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。

長さ(m)100 幅(m)2.1 用途防虫・保温。 遮光率(%)約5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17197872
2020-05-19
用途:
育苗時の被覆
ハルモモファーム 様 (農・林・水産業)

使用感は良い。丈夫なので何回かの作付けで使えそう。

対象商品:
17197906
2018-05-21
用途:
小松菜の栽培
農・林・水産業

小松菜用と記載があったので購入してみましたが、目が大きく、キスジノミハムシの防除ができずに使い物になりませんでした。
安いものではなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする