サンエス
サンエスの 安全長靴・長靴
サンエスの 防寒長靴/防寒安全長靴
軽量防寒安全長靴(日本製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17197936
品番
BO700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様
先芯に特殊エンジニアリングプラスチック(SEP)を使用
色
モスグリーン
サイズ(cm)
29
機能
軽量・防寒・-30℃対応
色番
7
注意
※メーカー直送品です。(株)リーガルコーポレーション製
※お客様のご都合による返品はお断りいたします。