サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 秋冬 トップス
冷凍倉庫用防寒コート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17198365
品番
BO8000
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
胸・脇ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
132
混率(%)
【ツイル】ポリエステル100
着丈(cm)
84
機能
撥水、帯電防止、-60℃対応
裄丈(cm)
89
色番
4