サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
冷凍倉庫用防寒パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17198496
品番
BO8005
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
【ツイル】ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
74〜84
機能
撥水、帯電防止、-60℃対応
色番
4