画像準備中

キリヨケバーナル

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17198703 品番 0.05×210×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。

厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 幅(cm)210
注意
※冬季において雪等の影響で配達出来ない地区があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
温室用 外気温遮断 夏野菜苗発芽用温室
医療・福祉・介護関連業

厚さ 0.05mm 結構丈夫
透明 文字面外側 
重量 扱いやすい
Uの字型 イボ棒7本(直径15mm)で温室支柱作成 横倒れ防止にイボ棒を横にして連結、支柱に結束タイで固張る。
@キリヨケバーナルを横方向張る・・・右半分 いぼ棒挟みで固定
Aキリヨケバーナルを横方向張る・・・左半分
@とAで重なった部分を 透明な梱包幅広テープで貼り付ける。
長いビニール温室が完成
かぜで飛ぶのを防止するため、いぼ棒挟みでUの字棒を20p間隔で挟み固定
両サイドはバーナルをUの字型にカットいぼ棒挟み固定

外気温が低いとき太陽光が透過するため温室内は結構暖かい
苗の育苗に非常に役立っている
バーナルは耐候性が優れている

2025-12-08
用途:
温室内張
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前使用してた内張りビニールに比べ柔軟性と透明性に優れており植物の光合成が十分にできている

対象商品:
17199175
2021-09-12
用途:
ぶどうの雨よけ

思っていたよりいい商品でした。
表面の滑りが良く作業がスムーズに行えました。
お値段もお値打ちでいい買い物でした。

対象商品:
17198816
2020-12-13
用途:
育苗ハウス外張り用
農・林・水産業

迅速な対応で大変ありがたかったです。
思ったより少し薄かったです。

対象商品:
17199202
2020-01-26
用途:
促成栽培のトウモロコシの天張りに使っています。
橋口農園 様 (農・林・水産業)

昨年から使っていますがとても被覆作業が容易で助かっています。
これを使ったところと使わなかったところでは果実の生育の差が一目瞭然。
果実が大きくて塾生が早かった。

対象商品:
17199202
2020-01-26
用途:
促成栽培のトウモロコシに使っています。
橋口農園 様 (農・林・水産業)

作業が終わりました。とても仕事がしやすくて家内と二人で簡単に天張りが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
17199455
2018-03-24
用途:
ビニールハウス側面張替
農・林・水産業

以前、0.10厚を使用していましたが、雪害により張替ました。大変満足しております!

対象商品:
17199157
2016-02-23
用途:
ビニールハウスの張替え
建設業・工事業

約3年間使用出来るので経済的、廃棄処分するときに一般ごみとして処分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする