画像準備中

スソ張り専用PO

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17199832 品番 0.15×75×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハウスの裾に利用します。
これまでのフィルムに比べ、耐久性に優れており、初期性能が持続します。

厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 幅(cm)75
注意
※冬季において雪等の影響で配達出来ない地区があります。
※個人宅配不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17199848
2021-04-11
用途:
温室の固定張り
農・林・水産業

こちらの商品を購入致しましたが、まず0.15mm仕様と書かれていますが他の0.15mmPOフィルム(ダイアスター)に比べると厚みが足りない印象を受けます。
また片面がツルツルしていて、もう片面がザラザラしている形のものになっており、ツルツル面が外側に来る指示がフィルムに表示されている物になっております。
また巻物で発送されて来るのですが、伸ばして行くうちに引っ掛け傷(大きい)や折り目が出てきました。
モノタロウより当日発送の物を注文すると翌日には到着するのですが、こちらはメーカー発送になり到着まで4日掛りました。(土日を挟んだ場合はもう少し掛かるかもしれません。)
発送の点を抜かし、以上の点から申し上げますと不満の残る商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする