曜日別特売
SH13 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200435

SH13 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200435
SH13 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200435

複式ボールタップ(銅玉)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PJ1/2
内容量1個注文コード17200435品番SH13
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途
ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
寸法A(mm)30寸法B(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)JIS B 2061 PJ1/2寸法G(mm)259寸法H(mm)70±20寸法L(mm)364寸法d(Φmm)100種類複式材質CAC406(本体)、合成樹脂(案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、銅玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0~1.0呼び(継ぎサオ)L150×M6最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60呼び径(inch)1/2ボール径(Φmm)100材質(玉)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200444
2024-11-13
用途: 地下水の補充
ケースリー製造業

機械の止まる時間が すくなくすみました
ありがとうございます

対象商品 : 17200444
2024-11-12
用途: 地下水の補充
ケースリー製造業

対応も早く 機械が 止まる時間が 少なくてすみました ありがとうございます

対象商品 : 17200435
2021-06-05
用途: 水洗タンクメンテナンス
千代田ランドリーサービス業

簡単に取り付ける事ができました。
皆さんもお使い下さい。

対象商品 : 17200435
2018-06-13
用途: ソーラー温水器
有限会社アトリエケン製造業

初めから付いている物と同じボールタップなので交換がらくで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200435
2016-01-28
用途: 太陽熱温水器
ラベンダー

しっかりした作りで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする