複式ボールタップ(銅玉)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17200444 品番 SH20
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)35 寸法D(mm)50 寸法E(mm)JIS B 2061 PJ3/4 寸法G(mm)310 寸法H(mm)85±20 寸法L(mm)434 寸法d(Φmm)120 種類複式 材質CAC406(本体)、合成樹脂(案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、銅玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 呼び径(mm)20 ねじ径PJ3/4 使用圧力(MPa)0〜1.0 呼び(継ギサオ)L200×M6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0〜60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 呼び径(inch)3/4 ボール径(Φmm)120 材質(玉)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17200444
2024-11-13
用途:
地下水の補充
ケースリー 様 (製造業)

機械の止まる時間が すくなくすみました

ありがとうございます

対象商品:
17200444
2024-11-12
用途:
地下水の補充
ケースリー 様 (製造業)

対応も早く 機械が 止まる時間が 少なくてすみました ありがとうございます

対象商品:
17200435
2021-06-05
用途:
水洗タンクメンテナンス
千代田ランドリー 様 (サービス業)

簡単に取り付ける事ができました。
皆さんもお使い下さい。

対象商品:
17200435
2018-06-13
用途:
ソーラー温水器
有限会社アトリエケン 様 (製造業)

初めから付いている物と同じボールタップなので交換がらくで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17200435
2016-01-28
用途:
太陽熱温水器
ラベンダー 様

しっかりした作りで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする