SL13 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200462

SL13 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200462
SL13 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200462
SL13 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業 17200462

単式ボールタップ(銅玉)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PJ1/2
内容量1個注文コード17200462品番SL13
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途
ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
寸法A(mm)30寸法B(mm)35寸法D(mm)37寸法E(mm)JIS B 2061 PJ1/2寸法G(mm)180寸法H(mm)80±20寸法L(mm)341寸法d(Φmm)100(白)種類単式材質案内羽根:CAC406(SL10、13、20、SH25)、合成樹脂(SH13、SH20)、弁パッキン:合成ゴム、浮子玉:ポリ/銅/ステンレス)、継ギサオ:C3602材質(本体)CAC406呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0~0.75呼び(継ぎサオ)L150×M6最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60呼び径(inch)1/2ボール径(Φmm)100寸法EJIS B 2061 PJ1/2材質(玉)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200462
2021-03-12
用途: 電気給湯器のボールタップ
日南北郷リゾード株式会社サービス業

20数年使用してきたボールタップ。パッキン交換しながら使用していたが、本体の給水部摩耗の為取り換え。問題なく取り換え出来た。後は耐久性のみです。

1が参考にしています
対象商品 : 17200462
2017-02-24
用途: 太陽風呂
その他業種

元から付いていたプラステック製が割れて機能しなく成ったので取り替え。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする