単式ボールタップ(銅玉)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17200478 品番 SL20
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)30 寸法D(mm)41.5 寸法E(mm)JIS B 2061 PJ3/4 寸法G(mm)237 寸法H(mm)90±20 寸法L(mm)425 寸法d(Φmm)120(青) 種類単式 材質案内羽根:CAC406(SL10、13、20、SH25)、合成樹脂(SH13、SH20)、弁パッキン:合成ゴム、浮子玉:ポリ/銅/ステンレス)、継ギサオ:C3602 用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 材質(本体)CAC406 呼び径(mm)20 ねじ径PJ3/4 使用圧力(MPa)0〜0.75 呼び(継ぎサオ)L200×M6 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 呼び径(inch)3/4 ボール径(Φmm)120 寸法EJIS B 2061 PJ3/4 材質(玉)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17200462
2021-03-12
用途:
電気給湯器のボールタップ
日南北郷リゾード株式会社 様 (サービス業)

20数年使用してきたボールタップ。パッキン交換しながら使用していたが、本体の給水部摩耗の為取り換え。問題なく取り換え出来た。後は耐久性のみです。

1人が参考にしています
対象商品:
17200462
2017-02-24
用途:
太陽風呂
その他業種

元から付いていたプラステック製が割れて機能しなく成ったので取り替え。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする