マル   45 x 1.5 ダンポールR 宇部エクシモ 17200706 マル   45 x 1.5 ダンポールR 宇部エクシモ 17200706 マル   45 x 1.5 ダンポールR 宇部エクシモ 17200706

ダンポールR

(6件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(200本) 径(Φmm)4.5 注文コード17200706 品番マル 45 x 1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。

タイプマル 径(Φmm)4.5 長さ(mm)1500
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可の地域があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17200767
2022-06-03
用途:
山林下刈り作業
モレのお米 様 (農・林・水産業)

どなたかも投稿していましたが、私も同様に定植後の苗の目印用です。
目立つし軽く扱いやすいので使いました。

対象商品:
17200767
2019-08-10
用途:
樹木の苗の目印に
農・林・水産業

クヌギやスギ等の苗のすぐそばに、半分の長さ(約1m)に切った本商品を立てておくと、下払い作業の際、草に隠れた苗を誤って切ってしまうのを防げます。

本来の使用方法とは異なるので、要望をいうのが恐縮ですが、
青色でも緑の中で目立つのですが、赤または黄色、オレンジを出していただけると、さらに目立って有難いです。

対象商品:
17200803
2017-05-08
用途:
育苗
サービス業

安価ですが十分です。荷姿のまま数ヶ所紐で留めて少しずつ抜いて、
ペンチでカットしました。

2人が参考にしています
対象商品:
17200758
2016-10-11
用途:
家庭菜園
その他業種

トンネル栽培に、軽くて、適当に強度もあり、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17200785
2015-10-30
用途:
畑野菜に

畑の白菜虫除けネット用に購入、長いから利用価値大 少なくて済むから良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
17200758
2015-10-06
用途:
畑のトンネルがけ
日本ステージ株式会社 様

問題なく使えている。出来ることならもう少し安く出来ればと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする