※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンポールエコノミー

(24件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 17201162 品番 マル E55 x 2.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。

タイプマル 径(Φmm)5.5 長さ(mm)2400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17201153
2025-11-29
用途:
農業
農・林・水産業

畑のビニールハウスで、白菜の寒冷紗に使用しました。材質と長さがちょうど良かったです。

対象商品:
17201144
2024-04-11
用途:
家庭菜園での野菜の苗の育苗や防虫ネットの保持に使用
下村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は非常に良かったです。とくに他社製品に比べて強靱で強い風にも十分耐えられる強度がありそうです。商品の良さよりももっと良かったことは敏速かつ丁寧な対応でした。作業の準備をしている時に資材の不足に気づき、慌てて注文したところ、敏速かつ丁寧に対応してくださいり、作業に間に合いました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
17201153
2023-02-25
用途:
保温目的のトンネルがけ
農・林・水産業

使いやすいです。何も問題ありません。丈夫なことを祈ります。

1人が参考にしています
対象商品:
17201144
2022-12-24
用途:
農作業
有限会社 泉忠老舗 様

弾力と剛性を備え持っていて使いやすいです。価格も手ごろで申し分なしです。

対象商品:
17201153
2022-05-13
用途:
不織布をするの
農・林・水産業

農作物に不織布をかぶせるのに使ってます。
細いですが、この太さが丁度使いやすです!

1人が参考にしています
対象商品:
17201196
2022-08-04
用途:
家庭菜園のトンネル
サービス業

細いわりにはしっかりしていて使いやすい
耐久性も十分ありそうで良かった

対象商品:
17201144
2022-04-05
用途:
体験農場で畑の畝の上にトンネル型フレームを作成
サービス業

体験農場で畑の畝の上にトンネル型フレームを作成するために購入。よくしなり丈夫そうな感じで使い易いです。

対象商品:
17201144
2021-10-25
用途:
防虫ネットの支柱として使用
不動産業

ダンポールは、軽いうえに、フレキシブルで強度もある。防虫ネットの支柱としてとても手軽に設定することができる。両サイドに土に埋めるための目安のラインがあるとなお使いやすくなる。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする