SL10 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17201433 SL10 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17201433

単式ボールタップ(ポリ玉)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17201433 品番 SL10
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)20 寸法D(mm)33 寸法E(mm)JIS B 2061 PJ3/8 寸法G(mm)112 寸法H(mm)25±10 寸法L(mm)153 寸法d(Φmm)60 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 呼び径(mm)10 ねじ径PJ3/8 使用圧力(MPa)0〜0.75 呼び(継ギサオ)L34×W3/16 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0〜60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 呼び径(inch)3/8 ボール径(Φmm)60 材質(玉)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17201442
2025-06-13
用途:
貯水槽内に設置
小椋商事 様 (建設業・工事業)

取り付けやすく、正常に動作してくれました。
浮き玉の表面がツルツルしすぎて軸装着し辛いです。

対象商品:
17201433
2023-04-07
用途:
加湿器水槽への給水
農・林・水産業

水槽が小さいので、なるべく小さなボールタップが欲しく、この製品を使いました。P1/2と比べるとかなり小さく、問題なく設置できました。出来ればもう一回り小さいのがあるとさらに良いのですが。単式なので複式と比べると水量は多くありませんが、今回の用途では減水が少ないので全く問題ありません。

対象商品:
17201442
2021-05-31
用途:
給水満タン停止
農・林・水産業

黒タンクローリーの給水時に満タンストップしたかった為購入!モノタロウ様ありがとうございます。

対象商品:
17201442
2021-05-03
用途:
水槽の水栓用
その他業種

見たところ、これで本当にポリ玉が上がったときに、水がとまるかなという疑いがありましたが、全く問題なく作動しています。

対象商品:
17201442
2020-07-10
用途:
大型鳥類飲料水補給タンク用
株式会社トミオホールディングス 様

特に問題なく使えて良かった
次回必要な時が来れば追加購入したい

対象商品:
17201442
2020-03-08
用途:
古くなった部品交換

商品はサイズもバッチリ、とても良かったです。ただ、次に買い物しようとしたらユーザーIDが分からなくなって、買い物出来なかった(^^;

1人が参考にしています
対象商品:
17201442
2019-08-16
用途:
採花作業
農・林・水産業

散水のタンクに使用してます。しっかり機能は達してますので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17201442
2019-01-02
用途:
水溜タンクに設置しております
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

地下水井戸から接続していますが、水圧で振動する時が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする