ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック プラスチック用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17202806
品番
NW-UP15
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。
ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。
巻心は再生紙を使用しています。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.62
基材
発泡ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
粘着力
超強
質量(g)
32
粘着力(N/10mm)
20〜24
剥離紙
ポリラミ紙
注意
※カッターは付いていません。