ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17202815
品番
NW-P15
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
0.71
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
粘着力
強
質量(g)
45
剥離紙
ポリラミ紙
注意
※カッターは付いていません。